missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Youngstown Barrel & Drum Tambour en plastique avec peau serrée
Description
La ligne de 70 mm assure une étanchéité hermétique, tous
- Rieke CAP permet un accès facile à l’intérieur du contenant pour le remplissage et la distribution
- Tambour de 5 gallons
- Cote ONU : 3H1/Y1,8/100
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Cote ONU : 3H1/Y1,8/100 |
| Type de produit | Tambour en plastique rectangulaire |
| Capacité (impériale) | 5 gallons |
| Capacité (métrique) | 18.92 L |
| Matériau | Plastique |
| Comprend | Tête serrée avec bouchon à vis de 70 mm |
| Forme | Rectangle |