missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylénol Orange, sel de sodium, pure, soluble dans l’eau
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Xylenol Orange, sodium salt |
| Point de fusion | 210,0 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Lambda maximal | 575 à 585 nm (0,1N NaOH) |
| Perte à la dessication | 10,0% (110 °C, 1 h) max. |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Aptitude | (pour la titrage du zinc) Réussir le test |
| Spectrométrie UV | Conformité |
| Couleur | Brun à brun/rouge |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 510 g/L (20 °C). |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche