missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ XPert™ Nano Enclos : 2 pieds. Largeur avec ioniseur intégré

Numéro de catalogue. 22167529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
60 Hz
Tension:
100 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Fréquence Tension
22167529 60 Hz 100 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22167529 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3887260

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Base de soutien

Gardez les poudres et particules dangereuses contenues pendant les procédures

L’air ambiant est aspiré dans l’enceinte par l’avant, s’écoule vers le déflecteur et passe finalement par un filtre d’échappement ULPA à 99,99% avant de retourner au laboratoire ou à la salle blanche. Comprend un ventilateur intégré et Guardian™ un moniteur de débit d’air. Avec ioniseur intégré; Un extracteur filtré séparé n’est pas nécessaire.

  • Profil gonflant ergonomique avec Clean-Sweep™ ouvertures pour le flux d’air aérodynamique; la goupille latérale à ressort libère le profil pour le nettoyage
  • Feuille de châssis d’alimentation et de confinement d’air à dilution supérieure avec feuilles d’entrée latérale
  • Perforé en zone, le déflecteur arrière pivote vers le bas et s’enlève pour le nettoyage
  • Filtre ULPA d’échappement, efficace à 99,99% sur des particules de 0,12 μm; accessible par le haut pour le balayage des fuites de toute la surface
  • Véritable système de filtrage à sac/sortie (nécessite un technicien certifié)
  • Souffleur intégré avec rotor motorisé dynamiquement équilibré et isolé des vibrations et contrôle de vitesse
  • Réserve de ventilateur de 40% permet d’ajuster la vitesse (par un technicien certifié) en fonction des charges filtrantes
  • Manomètre pour surveiller la charge du filtre
  • Le moniteur de flux d’air Guardian surveille en continu le flux d’air; comporte des alarmes visuelles et sonores si le débit d’air est hors de la plage de consigne

Structure

  • Choix de la profondeur intérieure (selon la largeur choisie) : 50 cm (23,4 po). ou 76 cm (30 po)
  • Côtés intérieurs en acier inoxydable Type 304, défêleur, profil d’air et surface de travail intégrée
  • Extérieur blanc et gris glacier, poudre sèche d’aluminium et d’acier recouvert d’époxy
  • Lampe fluorescente pré-câblée et interrupteurs pour le ventilateur et la lumière
  • 0,25 po. (0,6 cm) Épais châssis en verre de sécurité trempé
  • 24 cm (9,45 po) Hauteur d’ouverture des châssis sur les modèles de 2 pieds
  • Le châssis ergonomiquement incliné et articulé pivote vers le haut, se verrouille en position relevée; Le scellement d’essuyage contient des contaminants
  • Deux ports utilitaires pour le passage des câbles électriques
Caractéristiques :
  • Ouverture de la ceinture : 9,4 po.
  • À 100 fpm Échappement : 145 cfg
  • À 100 fpm Bruit : 53-58 dbA
  • À 80 pi/min Échappement : 115 cfm
  • À 80 fpm Bruit : 50-56 dbA
  • À 60 fpm Échappement : 80 cfm
  • À 60 fpm Bruit : 48-53 dbA

Idéal pour la manipulation de nanoparticules et la manipulation chimique de poudre sèche

Order Info

Les accessoires optionnels incluent la connexion à la verrière, les ventilateurs à distance, les conduits

Compliance

SEFA 1-2002; Modifié ASHRAE™ en 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 No. 1010.1; Marquage de conformité CE (modèles 230V)

Spécifications

Type de produit Boîtier
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Acier
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, CAN/CSA C22.2, CE, ETL, UL 3101-1/61010-1, ASHRAE 110, SEFA 1
Matériau de la cuve Aluminium revêtu d’époxy
Couleur Glacier Blanc, Gris
Profondeur (impériale) 29,1 po.
Profondeur (impériale) intérieure 23,5 po
Profondeur (métrique) 74 cm
Profondeur (métrique) intérieure 59.69 cm
Dimensions (L x l x H) 29,1 x 24 x 38,3 po. (73,9 x 61 x 97 cm)
Évacuation Filtre ULPA
À utiliser avec (application) Manipulation de nanoparticules et manipulation chimique de poudre sèche
Hauteur (impériale) 38,3 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 22,3 pouces.
Hauteur (impériale) d’ouverture de la vitre 23,88 cm (9,4 po)
Hauteur (métrique) 97 cm
Hauteur (métrique) d’ouverture de vitre 24 cm
Longueur (impériale) 29,1 po.
Longueur (métrique) 73.9 cm
Yield (Rendement) 53 à 58 dBA
Tension 100 V
Largeur (impériale) 2 ft.
Largeur (impériale) intérieure 22,8 pouces.
Largeur (métrique) 61 cm
Largeur (métrique) intérieure 57.91 cm
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats