missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Accessoires pour poignets Shaker

Numéro de catalogue. 05450125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Assemblage de bras latéral à 8 positions
À utiliser avec (équipement):
Fisher Scientific Secoueur de poignet
Nb de positions:
34
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit À utiliser avec (équipement) Nb de positions
05450125 Assemblage de bras latéral à 8 positions Fisher Scientific Secoueur de poignet 34
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05450125 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 320120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand Les accessoires d’assemblage de bras de poignet Motion Shaker facilitent votre vie de laboratoire avec 3 options au choix : 2, 6 ou 8 serre-bras.

Fisherbrand Les accessoires de secouage à action de poignet sont disponibles en assemblages 2, 6 et 8 pinces.

  • Poignées en caoutchouc
  • Pinces
  • Fioles de 8 mL à 500 mL
  • Assemblage solide

Spécifications

Capacité 8 à 500 mL
Type de produit Assemblage de bras latéral à 8 positions
À utiliser avec (équipement) Fisher Scientific Secoueur de poignet
Comprend  Pinces
Nb de positions 34