missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Secoueur de flasques, vitesse simple
Description
- Vitesse simple avec minuterie
- Peut accueillir 8 navires
- Arbres et serre-joints inclus
- 385 OSC par minute
- Max a testé la charge à 10 LBS
Spécifications
Spécifications
| Angle d’inclinaison | 0 à 15° |
| Plage de vitesse | 365 rpm |
| Tension | 220 V |
| Capacité | 8 récipients de 250 mL |
| Capacité de charge (impériale) | 10 lb. |
| Fréquence | 50 Hz |
| Poids à l’expédition (impériale) | 70 lb. |
| Comprend | Arbres de bras secondaires, serre-joints, cordon d’alimentation, manuel, clé à molette, freinage de bras de levier |
| Nb de positions | 8 |
| Plage de durée | 0 à 60 minutes. |