missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Coloration de Wright-Giemsa
Description
Produit des résultats un peu plus foncés comparé au giemsa, particulièrement dans les colorations bleues à magenta
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 32 oz |
| Point d’ébullition | 65 °C |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Produit des résultats un peu plus foncés comparé au giemsa, particulièrement dans les colorations bleues à magenta |
| Couleur | Mauve |
| Point de fusion | -94 °C |
| Emballage | Flacon |
| Type de produit | Coloration de Wright-Giemsa |