missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Identification des fils et câbles Étiquettes BBP33 : une par rangée

Numéro de catalogue. 19140837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 po.
2 in
Hauteur (impériale):
1 po
7,62 cm (2,62 po)
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Matériau:
Nylon Tissu
Vinyle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Type d’adhésif Matériau
19140837 1 po. 7,62 cm (2,62 po) Acrylique, Permanent Vinyle
19140552 2 in 1 po Acrylique, Permanent Nylon Tissu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19140837 Fournisseur Brady™ Code fournisseur B33131427

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Étiquettes BBP33 pour identification de fils et câbles : Un par rangée est fabriqué en vinyle ou en nylon auto-laminant, qui sont d’excellents matériaux pour l’identification des fils et des câbles.

  • L’adhésif et le tissu du support (B-427) offrent un excellent pouvoir de retenue, tout en permettant un retrait et un repositionnement propres. Adhère à toute surface propre et sèche et est spécialement formulée pour une excellente qualité d’impression.
  • Le tissu en nylon recouvert de polyamide blanc mat (B-499) possède un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193° °F (-40 à 90° °C) et recommandé pour un usage intérieur.

Spécifications

Certifications/Conformité RoHS, UL
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Transparent
Affichage Consignation
Finition Mat
Format Découpé
Matériau Vinyle
Côtés à imprimer Impression sur une face
Technologie d’impression Transfert thermique
Type de produit Étiquette d’identification
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquette fil et câble
À utiliser avec (équipement) BBP™ Imprimante 33
Étiquettes par ligne 1
Température min de fonctionnement (métrique) -70 °C
Nb par paquet 1500 étiquettes/boîte
Quantité 1500/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +70 °C
Résistance à la traction 12/11 lb./in.
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x P) 2,625 x 2,625 po.
Longueur (impériale) 7,62 cm (2,62 po)
Largeur (impériale) 1 po.
Largeur (métrique) 66.68 mm
Largeur (métrique) de zone d’impression 71.88 mm
Hauteur (impériale) 7,62 cm (2,62 po)
Hauteur (impériale) de la zone d’impression 1 po
Hauteur (métrique) 6.65 cm
Hauteur (métrique) de zone d’impression 25.40 mm
Numéro de pièce alternatif B33-131-427
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats