missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Tube d’échantillon EPR en quartz à paroi mince
Description
- Des tolérances strictes en ID et OD assurent une compatibilité de 100% avec les spectromètres
- Emballés individuellement pour éviter la contamination
- Recommandé pour les expériences avec de petites molécules organiques (poids ∼moléculaire 500) à température ambiante seulement
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Quartz |
| Type de produit | Tube d'échantillonnage |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0.5 mm |
| Modèle | 707-SQ-250M |