missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Bruker Turbine à rotation
Description
- Ça cause moins de dommages à l’insert de la sonde grâce à un meilleur contrôle de l’échantillon d’insert.
- Bande de tachymètre maintenant avec protection en papier d’aluminium pour une durée de vie plus longue.
- Stabilisateur de canon supérieur plus long, facilement identifiable par une bande jaune de 3 mm.
- Fonctionnement à température variable de -150 °C à 200 °C.
- Peut être mélangé avec des originaux lors du fonctionnement du changeur d’échantillons.
- Poids compatible avec les centrifugeuses à température ambiante.
- La susceptibilité correspondait à celle des originaux.
- Beaucoup moins susceptibles de se casser comparé aux fileuses en céramique si elles tombent sur une surface dure, et plus économiques.
- Joints toriques à haute température longue durée de vie en haut et en bas.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Bruker Spectromètre RMN |
| Catégorie | Turbine à rotation |
| Modèle | B-PEEK-5 |