missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Pipette de transfert à large calibre
Description
- Utile dans les industries des biocarburants, du pétrole, du traitement de l’eau, de l’alimentation et des boissons et de la pathologie. Ces pipettes sont également conçues pour le transfert sécuritaire des biopsies des contenants préremplis vers le traitement des cassettes.
- Alternative idéale aux pinces pour des biopsies de petite à minute
- La pipette à usage unique élimine le risque de contamination entre échantillons
- Élimine les traumatismes d’échantillons associés à une pression excessive par pinces
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Étalonné | Non |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stériles |
| Graduée | Non |
| Longueur (impériale) | 12,45 cm (4,9 po) |
| Type d’emballage | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Couleur | naturel |
| Volume (métrique) | 7 mL |
| Longueur (métrique) | 124 mm |
| Afficher plus de résultats |