missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ PTFE/Septa en silicone blanc/beige

Numéro de catalogue. 111020912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Épaisseur (impériale):
0,06 po. x 5 mil
0,06 po.
2,29 mm (0,09 po)
0,1 po.
0,125 po.
À utiliser avec (équipement):
Fiole de 20, 40 ou 60 mL
Fiole de 22 mL
Fiole de 4 mL
Fiole de 7 mL
Fiole d’ouverture standard de 2 mL
Flacon de 15 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne Épaisseur (impériale) À utiliser avec (équipement)
111020912 11 mm 0,06 po. Fiole de 4 mL
111020870 22 mm 0,1 po. Fiole de 20, 40 ou 60 mL
111016140 22 mm 0,125 po. Fiole de 20, 40 ou 60 mL
111016287 16 mm 2,29 mm (0,09 po) Flacon de 15 mL
111016338 8 mm 0,06 po. Fiole d’ouverture standard de 2 mL
111010683 18 mm 0,06 po. x 5 mil Fiole de 22 mL
111011144 13 mm 0,06 po. Fiole de 7 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 111020912 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 27144

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Peut être utilisé en microextraction en phase solide en espace d’esprit (SPME) (extrait aqueux lyophilisé)

  • Un septa étanche au gaz et inerte, utilisé pour des applications à haute température lors du prétraitement et de l’oxydation des échantillons.

Spécifications

Diamètre (métrique) interne 11 mm
Couleur Brun clair, Blanc
Matériau PTFE/Silicone
Nb par paquet 100
Plage de températures (métrique) Limite de température : 120 °C
Épaisseur (impériale) 0,06 po.
À utiliser avec (équipement) Fiole de 4 mL