missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Socorex™ Wheaton™ Viton™ Ensembles de tubes

Numéro de catalogue. 1368313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
6 mm
8 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne
1368313 8 mm
1368312 6 mm
1368311 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 1368313 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 374319

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Résistant aux huiles, aux produits chimiques, au vieillissement lié aux intempéries et à l’ozone

Pour les Unispense pompes péristaltiques

  • Le matériau conserve ses bonnes propriétés mécaniques et de résistance chimique à des températures extrêmement élevées mieux que tout autre élastomère connu
  • L’ensemble du tuyau se compose de 5 pieds. (1,5 m) section de tubulure en silicone ou FKM avec une épaisseur de paroi de 2,3 mm, un plomb en verre borosilicate à une extrémité et une buse de distribution en polypropylène à l’autre extrémité

Spécifications

Autoclavable Not Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 31/100 po.
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Viton
Longueur hors tout (impériale) 4.92 ft.
Longueur hors tout (métrique) 150 cm
Épaisseur (impériale) 2,29 mm (0,09 po)
Épaisseur (métrique) 2.3 mm
À utiliser avec Unispense™ Pompe péristaltique
À utiliser avec (application) Unispense™ Pompe péristaltique
Comprend Plomb en verre borosilicate à une extrémité et buse de distribution en polypropylène à l’autre extrémité
Couleur Black
Type de produit Assemblage de tubes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats