missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec finition Crimp Top; pas de fermetures

Numéro de catalogue. 03410036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
Hauteur (métrique):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
13 mm
20 mm
Volume (impérial):
0.027 dr.
0.1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Volume (impérial)
03410036 3 mL 46 mm 20 mm 0.8 dr.
22021827 0.3 mL 32 mm 13 mm 0.1 dr.
22021829 2 mL 40 mm 20 mm 0.5 dr.
22021832 5 mL 61 mm 20 mm 1.4 dr.
0334115 0.1 mL 32 mm 12 mm 0.027 dr.
03410028 1 mL 41 mm 13 mm 0.3 dr.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 03410036 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986217NG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux.

  • Pas diplômé
  • Les fioles transparentes sont fabriquées à partir de Wheaton-33™ verre borosilicate peu extraible
  • Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour assurer un drainage total vers le bas afin de maximiser la récupération des échantillons

Order Info

Les fermetures sont vendues séparément.

Spécifications

Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Verre borosilicate (faible extraction)
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 3 mL
À utiliser avec (application) Utilisé pour des réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux
Graduée Non
Modèle V conique
Volume (impérial) 0.8 dr.
Type de bouchon Bouchon à sertir
Quantité 12/Pk.
Zone de marquage No
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM E438, USP Type I, Type I, Classe A
Hauteur (métrique) 46 mm
Type de produit V Vial with Crimp Top
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats