missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences™ Wheaton™ Fioles tubulaires de sérum

Numéro de catalogue. 01670187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 mL
10 mL
13.5 mL
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
22 mm
24 mm
Hauteur (métrique):
35 mm
40 mm
45 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique)
01670187 4 mL 13 mm 35 mm
01670188 10 mL 22 mm 40 mm
01670189 13.5 mL 24 mm 45 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01670187 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur WEBB02RTEP

Les fioles de sérum tubulaire sont certifiées ISO 8362-1.

  • Les fioles transparentes sont converties à partir de tubes de verre borosilicatés de type I
  • Fioles ambrées converties à partir d’un tube de verre borosilicate conforme aux USP exigences de type I pour la transmission de la lumière

Spécifications

Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu Non
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 4 mL
Graduée Non
Comprend Flacon
Quantité 196 fioles/plateau
Zone de marquage Non
À utiliser avec (équipement) Stopper, Cap
Autoclavable Autoclavables
Hauteur (métrique) 35 mm
Type de produit Fiole sérique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats