missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Meuleurs de tissus coniques
Description
Conception améliorée avec une surface conique plus longue sur le mortier et le pilon
La surface conique permet une réduction initiale de la taille suivie d’un passage à travers la section cylindrique pour l’étape finale d’homogénéisation. L’efficacité du mouture est améliorée et le temps est réduit comparé au Tenbroeck et Potter-Elvehjem aux conceptions. Lorsque le pilon est “enfoncé” dans le mortier, le dégagement est uniforme de 0,004 po à 0,006 po. (0,1 à 0,15 mm).
- Homogénéise le tissu conjonctif incluant le cœur, les muscles, la peau et les poumons ainsi que les tissus végétaux
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, conforme aux ASTM exigences de type I, classe A et USP type I
- Les composants interchangeables enlevent la corvée des pièces assorties
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Capacity (English) | 0,033 oz. |
| Clearance (English) | 0,004 à 0,006 po. |
| Clearance (Metric) | 0,10 à 0,15 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Diameter (English) Outside | 0,43 po. |
| Capacity (Metric) | 1 mL |
| Diameter (Metric) Outside | 11mm |
| For Use With (Application) | Idéal pour l’homogénéisation du cœur, des muscles, des poumons, de la peau et des tissus végétaux |
| Length (English) Tube | 1,92 po. |
| Length (English) | 8,74 pouces. |
| Afficher plus de résultats |