missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Plat de teinture et couvercle pour support coulissable de 16, 20 ou 30 positions

Catalog No. 02912616
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
118 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Longueur (métrique)
02912616 118 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 02912616 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. DWK900303

missing translation for 'validMainframeMsg'

Fait de verre soda et chaux

  • Manufactured from soda-lime glass for chemical resistance and durability
  • Designed for use with 16, 20 or 30 position slide racks
  • Suitable for standard manual staining procedures
  • Removable glass slide rack with open bottom facilitates rapid immersion and drainage, reducing carryover
  • Compatible with standard slide sizes: 3 x 1 in. (75 x 25 mm), 3 x 1.5 in. (75 x 38 mm), and 3 x 2 in. (75 x 51 mm)
  • Includes matching glass cover

Specifications

Bouchon inclus Bouchon inclus
Matériau du bouchon Verre
Autoclavable Not Autoclavable
Forme du fond Rectangulaire
Couleur Clear
Matériau Verre sodocalcique
Catégorie Plat de teinture
Nombre de lames 16 diapositives (32 diapositives à l’ensuite), 20 diapositives (40 diapositives à l’ensuite)
Dimensions (L x P) 4,64 x 3,4 po. (11,8 x 8,8 cm)
Longueur (impériale) 4,64 pouces.
Longueur (métrique) 118 mm
Largeur (impériale) 8,64 cm (3,4 po)
Largeur (métrique) 88 mm
Hauteur (métrique) 66 mm
Profondeur (impériale) intérieure 68,58 mm (2,7 po)
Profondeur (métrique) 70 mm
Profondeur (métrique) intérieure 7 cm
Show More Show Less