missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de diagnostic en verre à col vissé
Description
- Autoclavables
- Verre couleur ambre
- Peut être utilisé pour la lyophilisation
- Alternative aux bouteilles et fioles de sérum
- S’ajuste avec I-Loc™ une fermeture ou un bouchon à vis avec un boucle de bride mince
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | - 0.9 |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Non-sterile |
| Bouchon inclus | Yes |
| Graduée | No |
| Ouverture | Narrow |
| Hauteur (métrique) | 61 mm |
| Hauteur (impériale) | 2,4 in |
| Afficher plus de résultats |