missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vaporisateurs LDPE
Description
- Bouteille faite de LDPE blanc (polyéthylène basse densité)
- Comprend une bouteille, une embout d’atomiseur, un tube de trempage et un bouchon à vis
- Bouchon à vis en polypropylène
Spécifications
Spécifications
| Capacity | 0,6 oz., 20 mL |
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Capacity (English) | 0,6 oz. |
| Color | Blanc |
| Dimensions (L x W x H) | 0,78 x 1,49 x 3,2 po. (20 x 38 x 83 mm) |
| Includes | Bouteille, embout d’atomiseur, tube d’immersion et bouchon à vis |
| Material | PEBD |
| Length (Metric) | 20mm |
| Width (Metric) | 38mm |
| Height (Metric) | 83 mm |
| Afficher plus de résultats |