missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles à goutte en LDPE avec embouts de flux et bouchons en polypropylène
Description
- Fabriqué en polyéthylène basse densité non autoclavable
- Les bouteilles à compte-gouttes, les embouts et les bouchons sont emballés séparément
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 2,03 oz., 60 mL |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) | 1,5 in |
| Comprend | Embout en écoulement et capuchon en polypropylène |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non-sterile |
| Bouchon inclus | Oui |
| Graduée | No |
| Ouverture | Narrow |
| Afficher plus de résultats |