missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de distribution de LDPE
Description
- Fabriqué en polyéthylène basse densité
- Couleur translucide
- Très flexible avec une grande résistance aux impacts
- Soulève le bec pour dispenser le contenu et appuie sur le bec pour sceller la bouteille
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 2,03 oz., 60 mL |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Capacité (impériale) | 2,03 oz. |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) | 1,5 in |
| Matériau | PEBD |
| Hauteur (métrique) | 92 mm |
| Type de produit | Bouteille de distribution |
| Hauteur (impériale) | 3,6 in |
| Taille de bouchon | 20-410 mm |
| Afficher plus de résultats |