missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Joints d’espace de tête avec libération de pression
Description
- 20mm crimp seals designed for headspace sampling and chromatography applications
- Pressure release design features score lines that allow for controlled venting during analysis
- Available with PTFE/Silicone Septa, PTFE/Gray Butyl Molded Septa, or Aluminum Faced Silicone Septa
- Natural color seals for easy identification
- Supplied in quantities of 100 per case
- Wheaton brand quality for laboratory use
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
| Couleur | Argent |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Aluminum |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non-sterile |
| Septum | None |
| À utiliser avec (application) | Conçu spécifiquement pour les fioles d’autoéchantillonneur en espace de tête en verre de 20 mm |
| Quantité | 100/Cs. |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Afficher plus de résultats |