missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Extracteurs pour appareils d’extraction Soxhlet

Numéro de catalogue. 02912573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dessus du joint conique standard:
45/50
55/50
Diamètre (impériale) intérieur:
1,57 in
4,98 cm (1,96 po)
Longueur (impériale):
8,07 pouces.
9,84 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dessus du joint conique standard Diamètre (impériale) intérieur Longueur (impériale)
02912573 55/50 4,98 cm (1,96 po) 9,84 po.
02912572 45/50 1,57 in 8,07 pouces.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02912573 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 415010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’extraction continue d’analytes d’un solide vers un solvant organique.

  • Les pièces mouillées sont fabriquées à partir de verre borosilicate à faible extraction WHEATON 33, conforme aux ASTM exigences E 438 Type I, Classe A

Spécifications

Type de produit Extracteur Soxhlet
À utiliser avec (équipement) Appareil d’extraction Soxhlet
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue d’analytes d’un solide vers un solvant organique
Certifications/Conformité ASTM E 438
Bas du joint conique standard 24/40
Dessus du joint conique standard 55/50
Diamètre (impériale) intérieur 4,98 cm (1,96 po)
Diamètre (métrique) intérieur 5 cm
Longueur (impériale) 9,84 po.
Longueur (métrique) 25 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats