missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ avec Step

Numéro de catalogue. 06451141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Zone de marquage:
Non
Oui
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Zone de marquage
06451141 Ambré Oui
0334470 Transparent Oui
0334471 Ambré Non
06451140 Transparent Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 06451141 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224629

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Disponible avec ou sans correctif d’écriture

Wheaton Les fioles et accessoires de chromatographie sont conçus pour fonctionner sans problème dans la plupart des autoéchantillonneurs. La conception innovante de l’insert E-Z Vial à volume limité permet de l’intégrer précisément à l’intérieur du flacon.

  • Taille : 1,8 mL, 12 dia. x 32 mm H
  • Fabriqué en verre borosilicate de type I transparent ou ambré
  • Pour une utilisation dans les applications GC et HPLC
  • Inserts à volume limité avec step disponibles séparément

Order Info

Les fioles et les capsules sont vendues séparément.

Spécifications

Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 1.8 mL
À utiliser avec (application) Applications GC et HPLC
Hauteur (impériale) 1,25 po.
Comprend Avec l’écusson d’écriture
Nb par boîte 1000
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 1000 Cs.
Taille de bouchon 10-425
Zone de marquage Oui
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 32 mm
Conservateur None
Type de produit Screw Thread Vial
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats