missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Fioles cryogéniques, fond rond avec bouchon à vis interne

Numéro de catalogue. 02912709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Modèle:
Écusson d’écriture
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Stérilité Modèle
02912709 5 mL Stérile Écusson d’écriture
02912702 2 mL Non stérile Écusson d’écriture
02912706 2 mL Stérile Écusson d’écriture
02912705 1.2 mL Stérile Écusson d’écriture
02912708 4 mL Stérile Écusson d’écriture
02912707 3 mL Stérile Écusson d’écriture
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 02912709 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W985914

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un bouchon à vis fileté interne peut être facilement retiré d’une seule main

  • Un flacon cryogénique à fond rond précis permet jusqu’à 17 000 × g max. RCF
  • Un scellement de capuchon inégalé dépasse les règlements du DOT et de l’IATA, assurant une protection ultime des échantillons lors du transport et exigeant la manipulation par gel et dégel
  • Certifié par lot sans RNase/DNase et endotoxine, stérile et non pyrogénique assure l’intégrité de l’échantillon
  • Fabriqué à partir de polypropylène vierge à faible liaison cryogénique

Spécifications

Couleur de bouchon Naturel
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 5 mL
Graduée Yes
Hauteur (impériale) 3,54 po.
Modèle Écusson d’écriture
Type de filetage Interne
Gamme de produit Wheaton
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylene
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 500/Cs.
Taille de bouchon 12 mm
Zone de marquage Oui
Prêt à l'emploi Certified Quality
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité DOT, IATA
Hauteur (métrique) 90 mm
Conservateur None
Type de produit Cryogenic Vial
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats