missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Bocaux transparents à côtés droits avec bouchons doublés de TFE

Numéro de catalogue. 02911411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille de bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Taille de bouchon
02911411 60 mL 53-400 mm
02911412 125 mL 58-400 mm
02911413 250 mL 70-400 mm
02911414 500 mL 89-400 mm
02911415 1000 mL 89-400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 02911411 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216908

Idéal pour l’échantillonnage des sols et les applications environnementales

Excellent pour l’entreposage de matériaux secs et d’échantillons, visible à travers le verre clair de type III soudé-chaux

  • Les murs permettent de retirer complètement le contenu
  • Le design à large bouche est idéal pour les gros échantillons solides
  • Chaque caisse de bouteilles Convenience Pack comprend des étiquettes de communication contre les dangers pour une identification adéquate du contenu et des étiquettes d’infalsification pour protéger l’intégrité de l’échantillon en transit ou en stockage à long terme

Order Info

Disponible avec ou sans capuchons. Les capsules peuvent être commandées séparément.

Compliance

Verre clair USP de type III en soude-chaux

Spécifications

Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,16 po.
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 48 mm
Hauteur (impériale) 1,8 po.
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 53-400 mm
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats