missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Carrés français clairs sans capuchons

Numéro de catalogue. 02912189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Taille de bouchon:
24-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Taille de bouchon
02912189 500 mL 48-400 mm
02912185 30 mL 24-400 mm
02912187 125 mL 33-400 mm
02912188 250 mL 43-400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 02912189 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216902

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La forme carrée maximise l’espace de rangement en laboratoire

  • Fabriqué en verre transparent USP de type III soda-chaux
  • Col large ; pour un remplissage facile
  • Le verre transparent permet une consultation facile du contenu
  • La forme carrée maximise l’espace de stockage
  • Idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons

Spécifications

Capacité d'absorption 16,9 oz, 500 mL
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,67 po.
Matériau Verre sodocalcique
Bouchon inclus Yes
Graduée No
Ouverture Wide
Hauteur (métrique) 167 mm
Hauteur (impériale) 16,69 cm (6,57 po)
Taille de bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 68 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 500 mL (16,9 oz liq.)
Forme French Square
Type de produit French Square Bottle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats