missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Agitateurs
- Rouleaux
- DWK Life Sciences Wheaton™ Appareil à rouleaux standard à entraînement inférieur
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
DWK Life Sciences Wheaton™ Appareil à rouleaux standard à entraînement inférieur
Numéro de catalogue. 02924926
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Positions:
15
15, Options
25
25, Options
30
30, Options
40
40, Options
45
45, Options
5
5, Options
50
50, Options
52
88
88, Options
Packaging Quantity:
1 de chaque
10/Pk.
11/Pk.
3/Pk.
5/Pk.
6/Pk.
8/Pk.
9/Pk.
Spacing:
6 in
7 in
27 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | No. of Positions | Packaging Quantity | Spacing |
|---|---|---|---|
| 02924926 | 30 | 6/Pk. | 6 in |
| 02924920 | 5 | 1 de chaque | 6 in |
| 02924912 | 25 | 5/Pk. | 7 in |
| 02924921 | 5, Options | 1 de chaque | 6 in |
| 02924915 | 30, Options | 6/Pk. | 7 in |
| 02924919 | 45, Options | 9/Pk. | 7 in |
| 02924923 | 15, Options | 3/Pk. | 6 in |
| 02924914 | 30 | 6/Pk. | 7 in |
| 02924911 | 15, Options | 3/Pk. | 7 in |
| 02924909 | 5, Options | 1 de chaque | 7 in |
| 02924913 | 25, Options | 5/Pk. | 7 in |
| 02924927 | 30, Options | 6/Pk. | 6 in |
| 02924929 | 40, Options | 8/Pk. | 6 in |
| 02924924 | 25 | 5/Pk. | 6 in |
| 02924917 | 40, Options | 8/Pk. | 7 in |
| 02924925 | 25, Options | 5/Pk. | 6 in |
| 02924928 | 40 | 8/Pk. | 6 in |
| 02924908 | 5 | 1 de chaque | 7 in |
| 02924934 | 88 | 11/Pk. | 6 in |
| 02924932 | 52 | 11/Pk. | 6 in |
| 02924931 | 50, Options | 10/Pk. | 6 in |
| 02924935 | 88, Options | 11/Pk. | 6 in |
| 02924916 | 40 | 8/Pk. | 7 in |
| 02924922 | 15 | 3/Pk. | 6 in |
| 02924930 | 50 | 10/Pk. | 6 in |
| 02924918 | 45 | 9/Pk. | 7 in |
| 02924910 | 15 | 3/Pk. | 7 in |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Numéro de catalogue.
02924926
Fournisseur
DWK Life Sciences
Code fournisseur
WSBPR5060A
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- Affichage numérique
- Connexions électriques à montage en surface plaquées or
- Consommation d’énergie plus faible pour une plus longue durée de fonctionnement de la batterie
- Rétrocompatibilité pour un support continu
Pour le laboratoire, l’usine pilote et les installations de culture cellulaire de production.
Spécifications
Spécifications
| Holds | Bouteilles |
| For Use With (Application) | Pour le laboratoire, l’usine pilote et les installations de culture cellulaire de production |
| No. of Positions | 30 |
| Packaging Quantity | 6/Pk. |
| Spacing | 6 in |