missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ flacon de DBO sans bouchon
Description
- Le verre transparent permet de voir facilement le contenu du flacon
- Diamètre : 69mm (2,72 po.)
- Hauteur : 143 mm (5,63 po.)
- Capacité : 300 mL (10 oz.)
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Non |
| Volume (métrique) | 300 mL |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour incuber des échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’égout, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise lors de la stabilisation de la matière organique décomposable par action biochimique aérobie |
| Zone de marquage | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| N° de séquence | Non numérotés |
| Volume (impérial) | 287,66 g (10,14 oz) |
| Hauteur (impériale) | 14,22 cm (5,6 po) |
| Hauteur (métrique) | 14.3 cm |
| Diamètre (impériale) | 2,7 po. |
| Afficher plus de résultats |