missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Acura electro™ 956 Pipetters 12 canaux - Forfait de base

Numéro de catalogue. 03410017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
0,5 à 10 μL
10 à 200 μL
2,5 à 50 μL
20 à 350 μL
Accuracy:
±0,9 à < ±0,6%
±1 à < ±0,6%
±1 à < ±0,8%
±3,5 à < ±1%
Increments:
0,05 μL
0,25 μL
1 μL
5 μL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric) Accuracy Increments
03410017 2,5 à 50 μL ±1 à < ±0,8% 0,25 μL
03410016 0,5 à 10 μL ±3,5 à < ±1% 0,05 μL
03410019 20 à 350 μL ±1 à < ±0,6% 5 μL
03410018 10 à 200 μL ±0,9 à < ±0,6% 1 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 03410017 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W870934A

Comprend

Acura Le pack Electro Basic comprend une pipette électronique, un certificat de contrôle qualité individuel et des instructions d’utilisation, un support de recharge de pipette, un chargeur rapide avec AC adaptateur et cordon, un pack de batteries additionnel et des échantillons de pointe de pipette.

Grande sélection de pipettes à 12 canaux

Rotation à 360 degrés° du module volumétrique multicanal pour la meilleure position de travail

  • Moteur contrôlé par microprocesseur
  • Pack batterie rechargeable
  • Convient aussi à tout module volumétrique à canal unique
  • Les modèles couvrent la plage de volume de 0,5 à 350 μL

Spécifications

Accuracy ±1 à < ±0,8%
Battery Type Rechargeable
Compatible Tips Embout de pipette à ajustement universel
Model 956
Number of Channels 12
Product Line Acura Électro
Type Forfait de base de Pipetters
Volume (Metric) 2,5 à 50 μL
Display Numérique
Finger Style Ergonomique
Includes Pipette électronique, certificat de contrôle qualité individuel et instructions d’utilisation, support de recharge de pipette, chargeur rapide avec AC adaptateur et cordon, pack batterie supplémentaire et échantillons de pointes de pipette
Increments 0,25 μL
Warranty 2 ans
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats