missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de 60 mL avec bouchons en verre à tête de poignée

Numéro de catalogue. 02926100A
Modifier l'affichage
Click to view available options
N° de séquence:
Non numérotés
Émissions spéciales
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. N° de séquence
02926100A Non numérotés
02912546 Émissions spéciales
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02926100A Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 22749400G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conservez les échantillons en toute sécurité avec ces bouteilles BOD, qui incluent des bouchons de type pennyhead

  • Construction en verre borosilicate de type I
  • Hauteur : 115 mm (4,53 po)
  • Diamètre : 43 mm (1,69 po)
  • Capacité : 60 mL (2 oz)

Spécifications

Code-barres Non
Volume (métrique) 60 mL
À utiliser avec (application) Utilisé pour incuber des échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’épuration, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène nécessaire lors de la stabilisation de matière organique décomposable par action biochimique aérobie
Zone de marquage Oui
Matériau Verre borosilicaté
N° de séquence Non numérotés
Bouchon Tête de Penny
Volume (impérial) 2.02 oz
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11.5 cm
Diamètre (impériale) 4,1 cm (1,69 po)
Diamètre (métrique) 4.3 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats