missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons de scintillation liquide

Numéro de catalogue. 0334172A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Feuille métallique/pulpe
Polyéthylène en mousse
Sans joint
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau (revêtement) Matériau du bouchon
0334172A Feuille métallique/pulpe Polypropylène
0334172 Polyéthylène en mousse Polypropylène
0334172C Sans joint Polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 0334172A Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986701
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Maintenez l’intégrité des joints à l’aide d’une variété de revêtements de capsules. Wheaton™ Les flacons de Scintillation liquide sont fabriquées à partir de plastique HDPE rigide mais flexible.

  • Les doublures en polyéthylène expansé résistent aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux alcools, aux huiles, aux cosmétiques domestiques et aux produits aqueux
  • Les doublures en feuille métallique/pâte résistent aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et aux alcools

Order Info

D.E. x H: 1,125 x 2,375 po. (27 x 61 mm) avec capuchon. ID minimum du cou, 0,5 po. (12,3 mm). Emballées dans des plateaux utilitaires compartimentés contenant chacun 100 flacons. Livrées avec bouchons fixés ou avec bouchons emballés séparément. Les caisses de 1000 fioles sont emballées dans un seul sac plastique avec les bouchons dans un sac séparé.

Spécifications

Matériau (revêtement) Feuille métallique/pulpe
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,5 po.
Diamètre (impériale) externe 1,06 po.
Diamètre (métrique) intérieur de col 12.7 mm
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 20 mL
Hauteur (impériale) 2,4 po.
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0,67 oz.
Gamme de produit Wheaton
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 500/Cs.
Autoclavable Not Autoclavable
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Flacons à scintillation
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats