missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Modules à 12 canaux pour Acura Electro™ 956 Pipetters
Description
- Une unité de contrôle peut accueillir un choix de 27 ensembles volumétriques disponibles séparément, étend grandement les possibilités de travail et rend le pipetage électronique abordable pour tous les budgets
- Le démontage et le réassemblage sans aucun outil contribuent à une flexibilité maximale
- Les spécificités d’étalonnage des modules supplémentaires, telles que définies par le contrôle qualité d’usine ou par le propriétaire de la pipette, sont conservées dans la mémoire de l’instrument.
Spécifications
Spécifications
| Type de batterie | Rechargeable |
| Cônes compatibles | Embout de pipette à ajustement universel |
| À utiliser avec | Tips |
| Matériau | PVDF |
| Modèle | 956 |
| Nombre de canaux | 12 |
| Catégorie | Module 12 canaux |
| Volume (métrique) | 2,5 à 50 μL |
| Type de doigt | Ergonomique |
| À utiliser avec (équipement) | Acura™ Electro 956 |
| Afficher plus de résultats |