missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Nylon Membranes

Numéro de catalogue. 0991033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille des pores:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
0,8 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille des pores Diamètre (métrique)
0991033 0,45 μm 90 mm
0991032B 0,2 μm 90 mm
099025 0,2 μm 47 mm
0990213 0,8 μm 47 mm
099028 0,5 μm 13 mm
0990210 0,45 μm 47 mm
099023 0,2 μm 13 mm
099029 0,45 μm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 0991033 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 7404009
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Flexible et durable pour une manipulation plus facile. Cytiva Nylon Les membranes sont naturellement hydrophiles, ce qui élimine le besoin d’agents mouillants et de pré-humidification lors du filtrage des solutions aqueuses.

 

  • Membranes en nylon pur
  • Résistant aux déchirures
  • Filtrez de nombreux solvants organiques
  • Autoclavable jusqu’à 135 °C
  • Les applications en biotechnologie incluent la filtration des milieux de culture tissulaire, des milieux microbiologiques, des tampons et des solutions
  • Utilisé en chromatographie pour filtrer les échantillons, les phases mobiles aqueuses et organiques, ainsi que le dégazage sous vide

 

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Matériau Nylon
Taille des pores 0,45 μm
À utiliser avec (application) Pour filtrer les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 50/Pk.
Diamètre (métrique) 90 mm