missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Membranes mixtes d’esters de cellulose - Gamme WME, 0,2 μm

Numéro de catalogue. 09927912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille des pores:
0,2 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille des pores
09927912 0,2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 09927912 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 7187114
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Composée d’acétate de cellulose et de membranes de nitrate de cellulose. Whatman™ Les membranes mixtes d’esters de cellulose - la gamme WME se caractérisent par une surface plus lisse et uniforme que les filtres à nitrocellulose pure.

  • La surface grillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres idéaux pour le comptage des colonies après l’incubation
  • Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite également la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est complètement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqué dans des conditions strictement contrôlées en salle blanche

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc
Matériau Esters mixtes de cellulose
Matériau (membrane) WME
Taille des pores 0,2 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons, études microbiologiques, filtration des solutions aqueuses
Couleur de la grille Noir
Comprend Tampon
Capacité de liaison des protéines Moyens
Quantité 100/paquet
Taille (métrique) de la grille 3.1mm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266 °F
Température (métrique) en fonctionnement 130 °C
Catégorie Blanc, grille noire
Diamètre (impériale) 46,99 mm (1,85 po)
Diamètre (métrique) 47 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats