missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Document de chromatographie de cellulose Chr de grade 1
Description
Assure la capacité d’évacuation et l’uniformité de l’action capillaire qui sont importantes dans les séparations chimiques. Whatman™ Le papier de chromatographie de cellulose de qualité 1 est un papier à surface lisse, de 0,18 mm d’épaisseur, avec un débit linéaire (eau) de 130 mm/30 min.
L’article de chromatographie de référence mondiale : Papier 18 mm pour les séparations analytiques générales, disponible en rouleaux, feuilles ou bandes.
- De la cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la plus haute qualité, sans aucun additif de quelque nature que ce soit.
- Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques chromatographiques.
- Largement utilisé dans le blot des protéines et des acides nucléiques.
- Bonne résolution pour les séparations analytiques générales.
Spécifications
Spécifications
| Niveau | Niveau 1 Chr |
| Format | Barrette |
| Matériau | Linters en coton de haute qualité |
| Aperçu général | Le rouleau de chromatographie cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales. |
| Dimensions (L x P) | 11 x 21,3 cm (4,3 x 8,38 po) |
| À utiliser avec (application) | Séparations analytiques générales, blottage des protéines et des acides nucléiques |
| Débit | 130 mm/30 min. |
| Finition | Lisse |
| Longueur (impériale) | 8,4 po. |
| Largeur (impériale) | 4,3 in |
| Afficher plus de résultats |