missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Travaux de chromatographie - Grade 2727 : Cercle

Numéro de catalogue. 09927277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur du film:
1.4 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Épaisseur du film
09927277 1.4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 09927277 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10382514
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la séparation de très grandes quantités de substance

Épaisseur : 1,40 mm
Débit : 180 mm/30 min

Spécifications

À utiliser avec (application) Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Matériau Cellulose
Débit 180 mm/30 min.
Diamètre (métrique) externe 18.5 cm
Épaisseur du film 1.4 mm
Niveau 2727 Chr