missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Membranes gravées en polycarbonate de 19 mm Nuclepore™
Description
Fabriqué à partir de film polycarbonate de haute qualité et gravé sur piste pour une grande précision des pores. Whatman™ Les membranes hydrophiles en polycarbonate de 19 mm Nuclepore™ combinent des débits élevés et une résistance chimique et thermique avec des pores nettement définis, ce qui les rend adaptées à la microscopie, à la cytologie, à la parasitologie, ainsi qu’à certaines analyses de l’air et de l’océanographie.
Une chimiotaxie efficace nécessite un équilibre délicat entre l’adhésion cellulaire et la migration. Les membranes nucléopores combinent le polypropylène sans PVP avec des pores cylindriques nets et uniformes pour obtenir les deux.
- Offre une coupure de taille de pore très définie dans la gamme submicron, permettant la mesure des déformations des particules et la capture de particules extrêmement petites
- Gravée sur piste pour une taille de pores très définie et une densité de pores élevée
- Traité avec du PVP pour le rendre hydrophile
- Faibles extractables, minimisant le risque de contamination des échantillons
- Haute résistance chimique et bonne stabilité thermique pour une grande variété de types d’échantillons
- Faibles cendres constantes et poids bas en tare
- Surface lisse et plate pour une haute visibilité des particules
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Polycarbonate |
| Taille des pores | 0,03 μm |
| Débit | Élevée |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Diamètre (métrique) | 19 mm |