missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Welch™ Pompe de filtration à vide
Description
Idéal pour des filtrations — à entonnoir simple ou jusqu’à 6 supports pour des solutions organiques et acide/base légère (par exemple acide acétique)
- Surfaces de contact en PTFE
- Durable, portable et résistant aux produits chimiques
- Débit d’air libre 37L/min; Aspiration maximale de 24 pouces. Hg (200 mbar)
- La pompe peut aussi être utilisée pour pressuriser jusqu’à 18 PSIG
Pour la filtration sous vide, la dessiccation, le dégazage et d’autres applications de vide de milieu de gamme
Spécifications
Spécifications
| Puissance (CV) | 0.067 hp |
| Comprend | Cordon de ligne 115V et interrupteur d’alimentation pratique, 0,24 po. Tubulure |
| Exigences électriques | 115 V 60 Hz |
| Type de prise | États-Unis |
| Poids (impériale) | 10.2 lb. |
| Poids (métrique) | 4.6 kg |
| Débit | 31 L/min. |
| Fréquence | 60 Hz |
| Hauteur hors tout (impériale) | 5 po |
| Hauteur hors tout (métrique) | 12.7 cm |
| Afficher plus de résultats |