missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Welch™ Gemini™ Pompe à vide sèche : Modèle 2050
Description
Comprend
Adaptateur AC/DC, adaptateur auto
Idéal pour les applications de filtration/dégazage organique utilisant des solutions aqueuses, des solvants sélectionnés, et des acides et bases à pH modéré. Les composants mouillés haute performance ne corrodent pas. Utilisation en laboratoire ou sur le terrain.
- Léger, compact et portable
- Sans huile
- Pièces mouillées résistantes chimiquement (têtes et Viton™ membranes PARA, tubes et valves)
Vide fixe
Applications :
Filtration, aspiration, dégazage et dessiccation.
Order Info
Un adaptateur de voiture en courant continu est inclus pour un usage sur le terrain (Partie no 1431B).
Spécifications
Spécifications
| Puissance (CV) | 0.005 hp |
| Poids à l’expédition (impériale) | 7 lb. |
| Poids à l’expédition (métrique) | 3.2 kg |
| Comprend | Adaptateur AC/DC |
| Exigences électriques | 230 V 50 Hz |
| Modèle | 2050 |
| Type de prise | Schuko |
| Poids (impériale) | 5.3 lb. |
| Poids (métrique) | 2.3 kg |
| Débit | 8,5 L/min. |
| Afficher plus de résultats |