missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wearwell™ UltraSoft Tapis diamanté
Description
Tapis antifatigue conçu pour un confort et une performance optimaux
- Pour les zones à usage intensif, les tapis résistent à l’abrasion et à la plupart des déversements chimiques
- Base d’éponge double épaisse faite de 0,94 po. (2,4 cm) éponge de récupération Nitricell™ immédiate
- Mélange spécialement formulé de caoutchouc nitrile et de PVC
- La surface vinyle embossée en diamant résistante au glissement résiste aux produits chimiques, à l’abrasion et au feu
- Tous les bords sont biseautés pour la sécurité et la commodité
- Contenu recyclé : l’article contient des matières recyclées telles que décrites dans le détail du produit.
Order Info
Des bordures colorées optionnelles sont disponibles pour une conscience maximale de la sécurité. Contactez votre Fisher Scientific représentant du service à la clientèle.
Warranty
Conditionnel de trois ans.
Spécifications
Spécifications
| Longueur (impériale) | 3 ft. |
| Catégorie | Solid Anti-fatigue Floor Mat |
| Largeur (métrique) | 0.61 m |
| Longueur (métrique) | 0.91 m |
| Largeur (impériale) | 2 ft. |
| Matériau | Éponge double épaisseur Nitricell |
| Couleur | Noir/Jaune |
| Dimensions (L x P) | 3 x 2 ft. |