missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wearwell™ 24/Seven™ Tapis en nitrile

Numéro de catalogue. 19167192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
3 x 3 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19167192 3 x 3 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19167192 Fournisseur Wearwell™ Code fournisseur 570.58X3X3NBRBK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour être utilisé dans des régions où la pétrochimie est

  • Résister aux fluides à base de pétrole, y compris les hydrocarbures, naphthènes, paraffines et distillats de pétrole
  • Les tapis modulaires sont conçus pour des postes de travail uniques, mais qui peuvent s’interverrouiller sur les quatre côtés pour couvrir de grandes surfaces
  • Épais et exceptionnellement résistants

  • Une bordure biseautée jaune en deux parties en option est disponible pour plus de sécurité
  • La rampe mâle s’accroche au dessous du tapis; rampe femelle s’enclenche sur des poignées de tapis saillantes
  • Couleur du tapis : Noir

Order Info

Tapis (L x L x D) : 3 x 3 pi x 0,625 po. (0,91 x 0,91 m x 1,59 cm). Bordure (L x W) : 39 x 3 po. (99 x 7,6 cm).

Spécifications

Épaisseur (impériale) 0,63 po.
Couleur Noir
Catégorie Tapis de sol anti-fatigue
Dimensions (L x P) 3 x 3 ft.
Longueur (impériale) 3 ft.