missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Watson-Marlow Bioprene™ Tubulure continue de Biopharm
Description
- Offre une durée de vie péristaltique exceptionnellement longue, assurant la sécurité des processus
- Compatibilité chimique large; particulièrement résistants aux acides forts, aux alcalis et aux agents oxydants
- Largement applicable dans les opérations de fabrication biopharmaceutique telles que le dosage, le transfert et la filtration
- Idéal pour l’alimentation en milieu et le contrôle du pH dans la fermentation et le dosage des matériaux de revêtement de comprimés
- Adapté à une variété d’applications dans l’industrie alimentaire et des boissons, notamment dans le transfert de produits et la mesure
- Des pressions de fonctionnement de 0 à 30 psi peuvent être atteintes
- LoadSure élément tubulaire (P/N 14-285-009) augmente la capacité de pression jusqu’à un maximum de 100 psi
Spécifications
Spécifications
| Longueur hors tout (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,16 po. |
| Épaisseur (métrique) | 4 mm |
| Température min de fonctionnement (métrique) | 5 °C |
| Taille de la tubulure | Alésage : 12,0 mm |
| Couleur | Opaque Beige |
| Température de fonctionnement max. (métrique) | 80 °C |
| Type de produit | Tubulures |