missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Water Ultrapur, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 100 °C (1013 hPa) |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Pression de vapeur | 23 hPa (20 °C) |
| Densité | 1,00 g/cm3 (à 20 °C) |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | À conserver à 5 à 30 °C |