missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eau, sans nucléase, qualité biologie moléculaire, Ultrapure
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Water |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Poids de formule | 18.02 |
| Niveau | Biologie moléculaire |
| Emballage | Nalgene Flacon |
| Densité | 1 |
| Quantité | 1 L |
| Gravité spécifique | 1.000 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-791-2 |
| RTECSNumber | ZC0110000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche