missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Verres de montre

Numéro de catalogue. S99380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 cm
7.5 cm
9 cm
10 cm
12.5 cm
15 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
S99380 7.5 cm
S99379 6 cm
S99381 9 cm
S99382 10 cm
S89318 15 cm
S99383 12.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. S99380 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0554C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gamme de différents diamètres.

  • poli
  • Bords de fond

Spécifications

Aperçu général Concave, poli
Autoclavable Autoclavables
Forme du fond Concaves
Capacité (métrique) 45 mL
Jetable Réutilisable
Matériau Verre
Forme Rond
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traitée
Catégorie Verre de montre
Bords Terre
À utiliser avec (application) Évaporation ou retenue des échantillons
Finition intérieure poli
Nb par paquet 12
Quantité 12
Épaisseur 2 mm
Longueur (impériale) 3,5 po
Longueur (métrique) 8.89 cm
Largeur (impériale) 3,5 po
Largeur (métrique) 8.89 cm
Diamètre (impériale) 3 in
Diamètre (métrique) 7.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats