missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes de déchets : MATÉRIAUX À RECYCLER...
Description
- Les étiquettes standard incluent de l’espace pour l’information d’écriture
- Disponible en papier ou en vinyle
- Vendu en paquets de 100 exemplaires
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir, Rouge, Blanc |
| Finition | Gloss |
| Format | Label |
| Matériau | Vinyle (B-7569) |
| Type de produit | Étiquette des déchets |
| Texte affiché | MATÉRIAUX POUR LE RECYCLAGE... etc. |
| Quantité | 100/Pk. |
| Forme | Carré |
| Dimensions (impériale) | 6 x 6 po. |
| Afficher plus de résultats |