missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes d’élimination des déchets - papier enduit

Numéro de catalogue. 19110992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
CE CONTENANT A ÉTÉ RINCÉ TROIS FOIS
HUILE USAGÉE
PILES USAGÉES Déchets dangereux
VIDE
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Texte affiché
19110992 PILES USAGÉES Déchets dangereux
19107312 CE CONTENANT A ÉTÉ RINCÉ TROIS FOIS
19110991 VIDE
19110994 HUILE USAGÉE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19110992 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 60365

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez ces labels durables pour identifier et trier facilement les déchets pour les éliminer.

  • Toutes les HazMat Shipping Labels respectent le D.O.T. Exigences : Règlement HM-181.
  • Le papier enduit B-235 avec adhésif Brady™ acrylique sensible à la pression adhère à la plupart des surfaces
  • Les labels s’enlèvent proprement, ne laissant aucun résidu à la surface
  • Température de fonctionnement de -40 °F à 150 °F (-40 °C à 65,5 °C)

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Aperçu général Étiquette
Type d’adhésif Acrylique permanent, Auto-adhésif
Couleur Noir sur blanc
Finition Semi-brillant
Format Auto-adhésif
Matériau Papier
Côtés à imprimer Impression sur une face
Type de produit Étiquette
Texte affiché PILES USAGÉES Déchets dangereux
Langues Anglais
Quantité 100/Pk.
Dimensions (impériale) 6 x 6 po.
Dimensions (L x P) 6 x 6 po.
Longueur (impériale) 6 in.
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 160.02 mm
Hauteur (impériale) 6 in
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats