missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes d’avertissement, pictogramme : Acide
Description
- Fabriqué avec un vinyle B-946 aux couleurs vives très visibles
- Adhère à toute surface propre et sèche
- Disponible en 5 tailles différentes
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Pictogramme : Acide |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Température froide |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Finition | Gloss |
| Format | Label |
| Matériau | Vinyle sensible à la pression (B-946) |
| Type de produit | Étiquette d’avertissement |
| À utiliser avec (application) | Intérieur/extérieur |
| Forme | Triangle |
| Dimensions (impériale) | 8 × 8 po. |
| Afficher plus de résultats |