missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Surgical Design Couteau à cartilage Walter Stern
Description
- Avec un manche en bois riveté
- Lame en acier inoxydable de haute qualité
- Longueur totale, 8 1/2 po. (21,5 cm)
Certifications
ASTM, ISO 9001, cGMP
Spécifications
Spécifications
| Matériau de lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Couteau à cartilage |
| Type de poignée | Rivetés |
| Longueur (impériale) | 8,5 in |
| Longueur (métrique) | 21.59 cm |