missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Hughes Douche combinée murale
Description
Caractéristiques :
- Valve spécialement conçue qui comprend une plaque d’arrêt intégrée en acier inoxydable robuste pour gérer les opérations rugueuses sans défaillance
- Le faible couple de fonctionnement offre un fonctionnement fiable et facile en marche/arrêt
- Une poignée de tir en acier inoxydable, durable, avec une connexion de valve en nylon, est facile à saisir et à activer pour une inondation immédiate.
- Conçue pour des débits élevés qui respectent ou dépassent ANSI les normes, la buse offre une distribution optimale des pulvérisations pour la protection de l’utilisateur
- Contrairement aux modèles de rose de pluie, cette buse compacte réduit le risque de nidification d’insectes et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou cabossées
- Fabriqué en ABS acrylique durable et résistant à la corrosion, le nettoyant pour les yeux et le visage, avec un débit élevé et conforme à l’ANSI, possède un couvercle intégré relié à la vanne d’eau pour une activation—automatique en tirant simplement le couvercle.
- Une vanne régulatrice de débit facile d’accès positionnée sur le côté de la cuvette s’ajuste pour s’adapter à la gravité de l’accident.
- Construction solide pour une résistance accrue à la corrosion. Inclut une étiquette d’enregistrement d’inspection pour enregistrer l’historique du service et des essais
- Un bol couvert garantit que les buses et le bol de lavage pour les yeux restent propres et exempts de contamination
- Les diffuseurs jumelés aérés offrent une action douce et récurante pour les yeux et le visage
- Buse amovible et auto-drainante fabriquée en nylon durable
- Les vannes à billes à quart de tour haute performance en acier inoxydable 316 L résistent aux environnements et conditions de site les plus rudes
- Comprend un lavage universel des yeux et un panneau de douche de sécurité pour une meilleure visibilité
- Conforme ANSI aux normes Z358.1 2014 et EN 15154, soutient les exigences OSHA
Compliance
ANSI Z358.1-2014 et conformité EN15154
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Activation | Douche : Levier de main, nettoyant pour les yeux et le visage : Tirer le couvercle vers l’avant |
| Dimensions du bol (métrique) | 241 mm |
| Certifications/Conformité | ANSI Z358.1-2014 et conformité EN15154 |
| Couleur | Brosse polie |
| Profondeur (impériale) | 16 in |
| Profondeur (métrique) | 406 mm |
| Débit | 3 gpm |
| À utiliser avec (application) | Douche d’urgence et lavage des yeux à l’eau |
| Hauteur (impériale) | 16 in |
| Hauteur (métrique) | 406 mm |
| Afficher plus de résultats |